Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 2600, Kategorie II, S1 SRC, silikonfrei, schwarz/neongrün, Weite 10, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-480040
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     96700-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Schuh Flash 2600, 96700, Kat.II, S1 SRC, silikonfrei, W10, Größe 40

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 2600, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345,geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, silikonfrei, mit alu-tec®-Aluminiumkappe, ESD-Ausstattung, 3D-Dämpfungssystem, MPU® INNOFLEX System, clima-stream® Konzept, Farbe: schwarz/neongrün, Material: Mesh-Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1560 g/Paar, Weite: 10, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 2000g
Marke:
atlas
Größe:
40
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,52*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,29*
€ 187,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,94*
€ 179,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,36*
€ 161,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,68*
€ 138,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,52*
€ 126,76
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.