Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter pure Essential, mit blauem Deckel, grau, Stahlblech, 100 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47327
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     392018 + 392022
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Abfallbehälter pure Essential, mit blauem Deckel, grau, Stahlblech, 100 Liter

Abfallbehälter pure Essential, bestehend aus Korpus und farbigem Deckel, eckige Form, für den Innen- und überdachtem Außenbereich, einfache Entleerung durch integriertenKlemmring, nutzbar als Trennsystem, Farbe: grau/blauer Deckel, Material: Korpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Aluminium-Deckel mit passendem Piktogramm, Maße: 385 x 800 x 385 mm, Fassungsvermögen: ca. 100 Liter
Weitere Suchbegriffe: standard-abfalleimer 100l, standard abfalleimer, standard-mülleimer eckig, Abfalleimer, Müllbehälter, Müllentsorgung, 100 Liter, Abfallbehälter, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,54*
€ 590,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,65*
€ 581,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,62*
€ 546,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,76*
€ 516,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,34*
€ 459,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
19003
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.