Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Drehstuhl Dauphin AJ 5776 EVO,Bodenmatte für harte u. glatte Böden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47228
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47228
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Vorteils-Set Drehstuhl Dauphin AJ 5776 EVO,Bodenmatte für harte u. glatte Böden

Vorteils-Set bestehend aus: ergonomischem Drehstuhl Dauphin AJ 5776 EVO, schwarz, Sitzneige-/Tiefenverstellung, Netzrücken, verstellbare Lendenwirbelstütze durch Rückenlehnen-Höhenverstellung, 2-fach verstellbare Armlehnen, transparente Bodenschutzmatte Ecogrip Solid für harte und glatte Böden, stuhlrollenfest nach DIN, schwer entflammbar B1 nach DIN 4102, Material: Polycarbonat mit VAB®-Haftschicht, Format: 1300 x 1200 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1300mm
Länge:
1200mm
Grundfarbe:
transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 793,29*
€ 944,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 790,46*
€ 940,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 771,75*
€ 918,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 740,65*
€ 881,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 679,89*
€ 809,07
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
53710089
ab € 29,87*
Zubehör
Leitz
65030095
ab € 48,78*
Zubehör
Leitz
52790089
ab € 40,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.