Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh alu-tec 105 XP, S3 SRC, 44300, schwarz, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-469846
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44300-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Schuh alu-tec 105 XP, 44300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 46

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh alu-tec 105 XP, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV Regel 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, 3D-Dämpfungssystem, MPU® INNOFLEX Sohlentechnologie, ESD-Einlegesohle, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, aktiv-XFunktionsfutter, Gewicht: ca. 1000 g/Paar, Weite: 10, Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
46
Kategorie:
S3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,69*
€ 84,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,30*
€ 84,99*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,28*
€ 85,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,56*
€ 85,78*
Lager 114
Frei Haus
ab € 102,37*
€ 141,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,70*
€ 168,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 136,05*
€ 161,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,99*
€ 151,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,39*
€ 130,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,37*
€ 121,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,16*
Zubehör
Atlas
99200-46
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92000-46
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-46
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-46
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92600-46
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.