Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh alu-tec 105 XP, S3 SRC, 44300, schwarz, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-469840
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44300-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Schuh alu-tec 105 XP, 44300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 40

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh alu-tec 105 XP, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV Regel 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, 3D-Dämpfungssystem, MPU® INNOFLEX Sohlentechnologie, ESD-Einlegesohle, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, aktiv-XFunktionsfutter, Gewicht: ca. 1000 g/Paar, Weite: 10, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
40
Kategorie:
S3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,25*
€ 85,82*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,25*
€ 87,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,69*
€ 88,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,94*
€ 92,08*
Lager 114
Frei Haus
ab € 102,83*
€ 141,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,74*
€ 168,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,44*
€ 161,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,08*
€ 150,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,46*
€ 130,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,83*
€ 122,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,64*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,55*
Zubehör
Atlas
95900-39-40
ab € 6,57*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.