Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-46898 Herst.-Nr.: I2516GOA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Türschild MADRID Silver Line, selbstklebend, silber, 105,5x150,5mm
Türschild MADRID Silver Line, selbstklebend, mit doppelseitigem Schaumstoffkleber ausgestattet, ohne Bohrungen, für Beschriftung mittels Papiereinlage, für Papiereinleger im Format: 102,5 x 147,5 mm, sichtbare Beschriftungsfläche: 99 x 144 mm, Abdeckung entspiegelt (Brandklasse B1), Farbe: Rahmen silber eloxiert, Rückwand silber, Material: Aluminium, Format: 105,5 x 150,5 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,64* | € 17,43* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 21,85* | € 32,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 28,59* | € 38,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|