Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-46897 Herst.-Nr.: I2500KL1B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Türschild MADRID Silver Line 150,selbstkl./Schraubmontage,silber,150,5x150,5mm
Türschild MADRID Silver Line 150, zur Schraubmontage, zusätzlich rückseitig mit doppelseitigem Schaumstoffkleber ausgestattet, für Beschriftung mittels Papiereinlage, für Papiereinleger im Format: 147,5 x 147,5 mm, sichtbare Beschriftungsfläche: 144 x 144 mm, Abdeckung entspiegelt (Brandklasse B1), Farbe: Rahmen silber eloxiert, Rückwandsilber, Material: Aluminium, Format: 150,5 x 150,5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türbeschilderung 150,5x150,5mm, raumbeschilderung, moedel raumschilder, Raumbeschilderungen, Türhinweis |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,08* | € 13,76* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,30* | € 22,71* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,55* | € 25,57* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 24,81* | € 37,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 32,39* | € 44,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|