| |
|
| Artikel-Nr.: 114-46700 Herst.-Nr.: 50122-929-010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MASCOT® Funktionsunterhose 50122-929,Kat.III,schwarzblau,Mischgewebe,Größe S
MASCOT® Funktionsunterhose 50122-929, Kategorie III, gemäß EN 1149-3, EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 61482-1-1, Gummizug an der Taille, ohne Hosenschlitz, hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften, Nähte mit langer Lebensdauer durch flammhemmendes Garn, waschbar bis 40°C, Farbe: schwarzblau, Material: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefasern, Grammatur: 200 g/qm, Größe: S Weitere Informationen: | | Art Bekleidung: | Unterwäsche | Größe Bekleidung: | S | Farbe Bekleidung: | Marine | Material Bekleidung: | Polyester | Gewicht: | < 500g | Marke: | Mascot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |