Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Sanitätsschrank Addition, gemäß DIN 13157:2021, orange, Stahl, 490x420x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46485
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     5003013 DIN 13157/2021
EAN/GTIN:
     k.A.
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
SÖHNGEN® Sanitätsschrank Addition,gem.DIN 13157:2021,orange,Stahl,490x420x200mm

SÖHNGEN® Sanitätswandschrank Addition, Füllung gemäß DIN 13157:2021, abschließbar über Zylinder-Sicherheitsschloss, Notschlüsselfach, fester Zwischenboden, 2 Bohrungen für Wandmontage, mit 2 Schlüsseln, Farbe: orange, Material: Qualitäts-Feinblech, Maße:490 x 420 x 200 mm
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandschrank
Farbe Erste Hilfe:
orange
Marke:
SÖHNGEN
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank söhngen, erste-hilfe-schrank, sanitätsschrank abschließbar, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Verbandschränke, Zusatzausstattung, Einrichtung Sanitätsräume, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Erste-Hilfe-Sofortmaßnahmen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,82*
€ 141,09*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,63*
€ 151,28*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,87*
€ 159,53*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 136,13*
€ 163,35*
Lager 114
Frei Haus
ab € 164,87*
€ 196,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,91*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.