| |
|
| Artikel-Nr.: 114-46405 Herst.-Nr.: 0367006 / DIN 13157/2021 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Advocat Nahrungsmittel, DIN 13157:2021, orange
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Advocat Nahrungsmittel, Füllung nach DIN 13157:2021, gefüllt mit 115 Pflastern in verschiedenen Formen und Größen, plus individuelle berufsrisikobezogene Erweiterung, Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, integrierter, herausnehmbarer Pflasterspender, variable Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten,schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung, verstärkter Tragegriff, Koffer plombierbar, Farbe: orange, Material: ABS-Kunststoff, Maße: 400 x 300 x 150 mm Weitere Informationen: | | Norm Erste Hilfe: | DIN 13157 | Kategorie Erste Hilfe: | Koffer und Kästen | Farbe Erste Hilfe: | orange | Marke: | SÖHNGEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Füllsatz nach DIN 13157, erste hilfe koffer söhngen orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten für gastronomie, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Erste-Hilfe-Sofortmaßnahmen, Wundversorgung, DIN 13157, Erste-Hilfe-Kasten, Nahrungsmittel, Verbandkasten, orange |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,47* | € 188,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,99* | € 199,83* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,70* | € 200,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 167,58* | € 201,91* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 287,82* | € 331,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|