| |
|
| Artikel-Nr.: 114-46401 Herst.-Nr.: 367002 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Advocat Metallverarbeitung, DIN 13157:2021, orange
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Advocat Metallverarbeitung, Füllung gemäß DIN 13157:2021, gefüllt mit 115 Pflastern in verschiedenen Formen und Größen, plus individuelle berufsrisikobezogene Erweiterung, Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, integrierter,herausnehmbarer Pflasterspender, variable Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten, schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung, verstärkter Tragegriff, Koffer plombierbar, Farbe: orange, Material: ABS-Kunststoff, Maße: 400 x 300 x 150 mm Weitere Informationen: | | Norm Erste Hilfe: | DIN 13157 | Kategorie Erste Hilfe: | Koffer und Kästen | Farbe Erste Hilfe: | orange | Marke: | SÖHNGEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Füllsatz nach DIN 13157, erste hilfe koffer söhngen orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten söhngen, Erste Hilfe, Koffer, Verbandskasten, Baustelle, DIN 13157, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Verbandkasten, orange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,45* | € 198,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 185,35* | € 222,42* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,92* | € 222,43* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,79* | € 237,09* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 281,14* | € 333,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|