Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Holzbearbeitung, gemäß DIN 13157:2021, orange, Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-46333
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Holzbearbeitung, gem. DIN 13157:2021,orange,Wandh.

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Spezial für Holzbearbeitung, Füllung gemäß DIN 13157:2021, branchentypische Zusatzausstattung, 90°-Stop-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen, umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser, geeignet fürSägewerke, Möbelindustrie, Schreiner-, Zimmerer-, Tischler- und Drechslerberufe, Möbelrestauratoren, Farbe: orange, Material: hochfester ABS-Kunststoff, Maße: 400 x 300 x 150 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Kategorie Erste Hilfe:
Koffer und Kästen
Farbe Erste Hilfe:
orange
Marke:
SÖHNGEN

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe koffer söhngen, erste hilfe kasten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Kasten, Sanikasten, Verbandskasten, Wundversorgung, Austauschset, DIN-Füllsatz, DIN 13157, Nachfüllsatz, Verbandkasten
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,71*
€ 150,49*
5 Tage
20
€ 7,99*
ab € 141,36*
€ 165,32*
5 Tage
20
€ 8,90*
ab € 141,91*
€ 166,78*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 143,95*
€ 169,93*
Lager 114
Frei Haus
ab € 198,08*
€ 255,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,47*
€ 255,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0301222
ab € 1,57*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,25*
Zubehör
Söhngen
0360004
ab € 113,55*
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,46*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.