Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Großhandel und Lagerei, gemäß DIN 13157:2021, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46332
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360127 DIN 13157/2021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Großhandel und Lagerei, gem. DIN 13157:2021,orange

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Spezial für Großhandel und Lagerei, Füllung gemäß DIN 13157:2021, branchentypische Zusatzausstattung, 90°-Stop-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen, umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser, geeignet für Großhandelsbetriebe, Speditionen, Lagerhäuser, Transportbetriebe, Farbe: orange, Material: hochfester ABS-Kunststoff, Maße: 400 x 300 x 150 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Kategorie Erste Hilfe:
Koffer und Kästen
Farbe Erste Hilfe:
orange
Marke:
SÖHNGEN
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten söhngen, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Kasten, Sanikasten, Verbandskasten, Wundversorgung, Verbandkasten, Großhandel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 120,08*
€ 142,30*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 127,07*
€ 151,36*
1
€ 4,95*
ab € 136,43*
€ 163,43*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 164,89*
€ 195,91*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 184,02*
€ 243,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.