| |
|
| Artikel-Nr.: 114-46314 Herst.-Nr.: KR20126/ DIN 13157/2021 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Extra S, DIN 13157:2021, leuchtgelb
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Extra S, Füllung gemäß DIN 13157:2021, inklusive Air-Vita® Beatmungsmaske, 90°-Stop-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen, umlaufende Gummidichtung, verstellbare Inneneinteilung mit tranparenten Abdeckplatten, leichtgängige Drehverschlüsse, plombierbar, Material: hochfester ABS-Kunststoff, Farbe: leuchtgelb, Maße: 260 x 170 x 110 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung Weitere Informationen: | | Norm Erste Hilfe: | DIN 13157 | Kategorie Erste Hilfe: | Koffer und Kästen | Farbe Erste Hilfe: | orange | Marke: | SÖHNGEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten din 13157 söhngen, verbandkasten din 13157, söhngen verbandkasten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandskasten, Wundversorgung, ASR A4.3 |
| | |
| |