Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-46285 Herst.-Nr.: 3001126/DIN 13157/2021 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Junior, Füllung DIN 13157:2021, weiß
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Junior, Füllung gemäß DIN 13157:2021, 90°-Stop-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen, umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser, variable Unterteilung der Innenfächer, transparente Abdeckplatten schützen den Inhalt vor dem Herausfallen, Farbe: weiß, Material: hochfester ABS-Kunststoff, Maße: 260 x 170 x 110 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung Weitere Informationen: | | Norm Erste Hilfe: | DIN 13157 | Kategorie Erste Hilfe: | Koffer und Kästen | Farbe Erste Hilfe: | weiß | Marke: | SÖHNGEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, söhngen erste hilfe kasten weiß, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten söhngen, Wundversorgung, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Kasten, Erste Hilfe, Koffer, Ersthelfer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,92* | € 62,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 59,08* | € 75,23* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 70,60* | € 88,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,55* | € 94,12* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,98* | € 112,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|