Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set ergonomischer Hocker und Bodenschutzmatte für Teppichböden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46124
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_46124
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Vorteils-Set ergonomischer Hocker und Bodenschutzmatte für Teppichböden

Vorteils-Set ergonomischer Hocker und Bodenschutzmatte für Teppichböden, bestehend aus: 1x Bodenschutzmatte, Polycarbonat, stuhlrollenfest u. schwer entflammbar nach DIN, Farbe: transparent, Format: 1300 x 1200 mm, 1x Hocker ERGO EG 1-5 L, für Büro und Home Office, stufenlose Sitzhöhenverstellung inkl. Sitztiefendämpfung, bewegliche Sitzfläche, Bezugsstoff: schwarz, Gasfeder: schwarz, Bodenwippe: natur, Material: Buche, Sitzfläche: Durchmesser 300 mm, Bodenwippe: Durchmesser 400 mm, Sitzhöhe: 520-770 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1300mm
Länge:
1200mm
Grundfarbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, Dreh-Hocker, Drehhocker, bodenschutzmatte teppichboden 1200x1200, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten polycarbonat, Betriebsausstattung, Hilfsmittel, Organisation, Bodenmatten, Bodenschutzmatte, Ergonomie, Hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 529,37*
€ 629,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 518,22*
€ 616,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 509,17*
€ 605,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 475,42*
€ 565,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 440,74*
€ 524,48
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
53710089
ab € 29,85*
Zubehör
Leitz
65030095
ab € 48,70*
Zubehör
Leitz
52790089
ab € 40,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.