Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendler Sammelbox Trend A4, Steckverschluss, rot-transparent, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46088
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     4027225820
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Pendler Sammelbox Trend A4, Steckverschluss, rot-transparent, Polypropylen

Pendler Sammelbox Trend A4, mit praktischem Steckverschluss, Material: Polypropylen,Farbe: rot-transparent, Breite: 246 mm, Länge: 325 mm, Höhe: 25 mm, Unterlagen und Dokumente in der Box aufbewahren, sammeln oder mitnehmen beim Pendeln zwischen Home Office und Büro, auch Schnellhefter finden Platz in der Box, Füllhöhe ca. 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4 rot, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Betriebsausstattung, Hilfsmittel, Organisation, Aktenmappe, Dokumentenmappe, Dokumentensammler, Dokumententasche, Homeoffice, Sammelmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
44950035
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.