Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-45872 Herst.-Nr.: 39850 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BURG WÄCHTER Feuerschutz-Kassette FireProtect FP 22 K, 155x280x410mm
BURG WÄCHTER Feuerschutz-Kassette FireProtect FP 22 K, Dokumenten-Kassette mit Schloss, max. Größe der Dokumente: DIN A4 (297 x 210 mm), Schutz gegen schnelle Entnahme und Feuer, doppelwandig, solider Kunststoff mit Feuerschutzmaterial im ganzen Umfang versehen, optimaler Schutz für Dokumente, vorgerichtet für Bodenverankerung (für Schrauben bis max. 6 mm und passender Unterlegscheibe), ohne Befestigungsmaterial, Format:155 x 280 x 410 mm, inklusive 2 Schlüsseln |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,10* | € 61,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,52* | € 61,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,31* | € 63,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,46* | € 68,91* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,13* | € 91,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|