| |
|
| Artikel-Nr.: 114-45574 Herst.-Nr.: 10577 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Digitales Türschild DP100, 9 Sprachen, silber, Kunststoff (Alu-Optik), 150x50mm
Digitales Türschild DP100, CE zertifiziert, digitale Frei/Besetzt LED Anzeige, Hinterleuchtung rot und grün, Ein-/Ausschalter sowie SET-Knopf für 9 verschiedene Sprachenfrontseitig, Batterieendanzeige, Reset-Taste seitlich verdeckt, rückseitige Wandmontageplatte inkl. hochwertigem Klebeband (Schaumkleber), Farbe: silber, Material: Kunststoff (Alu-Optik), Format: 150 x 50 mm, Lieferung inkl. verbautem Lithium Ionen Akku und Micro-USB-Ladekabel
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| |