Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Hauptschalter-Verriegelung H701, 1", für 6 Schlösser, rot, Stahl, 115x45x10mm, Lieferung ohne Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44858
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     35766
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
ABUS Hauptschalter-Verriegelung H701,1",für 6 Schlösser,rot,Stahl,115x45x10mm

ABUS Hauptschalter-Verriegelung H701, 1", zur Sicherung von Schaltanlagen und Hauptschalter im Wartungsfall, leicht und nicht rostend, zum Einhängen von 6 Schlössern füreine gleichzeitige Absicherung und Wartung durch mehrere Personen, unbeabsichtigtes Wiedereinschalten wird einfach und effektiv verhindert, Farbe: rot, Material: Stahl, 6 Einhängepunkte je 9 mm Durchmesser, Länge: 115 mm, Breite: 45 mm, Tiefe: 10 mm, Lieferung ohne Schloss
Weitere Suchbegriffe: Wartungssicherung, wartungssicherung abus, haspe, überfalle stahl, Verriegelung, Wartung, Lockout, Lockout Tagout
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 5,02*
€ 7,48*
4 Tage
84
12
Frei Haus
ab € 5,61834*
€ 7,48834*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 6,53*
€ 9,47*
1
€ 8,95*
ab € 6,97*
€ 10,38*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 13,21*
€ 18,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
43608
ab € 10,91*
Zubehör
Catu
HL-103
ab € 49,60*
Zubehör
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.