Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Standard Kabel-Verriegelung C559, für bis zu 6 Schlösser, mit Metallkabel, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44838
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     359
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
wartungssicherung abus
ABUS Standard Kabel-Verriegelung C559, für 6 Schlösser, mit Metallkabel, 3m

ABUS Standard Kabel-Verriegelung C559, für den Ausschluss diverser Energiequellen imWartungsfall, Überbrückung zwischen 2 Verriegelungspunkten mit bis zu 6 Vorhängeschlössern möglich, selbsterklärende Anwendung, Farbe: rot, Material: Kunststoff, Länge: 128 mm, Breite: 61 mm, Tiefe: 16 mm, mit isoliertem, austauschbarem Metallkabel, Kabeldurchmesser: 4,1 mm, Kabellänge: 3 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Verriegelung, Wartung, Lockout, Lockout Tagout
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 25,18*
€ 34,36*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 31,44*
€ 43,26*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 36,01*
€ 47,87*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
43608
ab € 10,90*
Zubehör
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.