Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Universal Kabel-Verriegelung Safelex™ C523, mit Nylon-Kabel, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44835
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     77842
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
wartungssicherung abus
ABUS Universal Kabel-Verriegelung Safelex™ C523, mit Nylon-Kabel, 1m

ABUS Universal Kabel-Verriegelung Safelex™ C523, zum einfachen Abriegeln der Energiequellen im Wartungsfall, besonders im elektrischen Bereich geeignet, Überbrückung zwischen 2 Verriegelungspunkten mit bis zu 6 Vorhängeschlössern möglich, selbsterklärende Anwendung mit patentiertem Klemmmechanismus, auch im abgeschlossenen Zustand nachspannbar, Farbe: rot/schwarz, Material: nichtleitendes Nylon, Anzahl Einhängepunkte: 6,Maße (BxHxT): 61 x 128 x 26 mm, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 4,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Verriegelung, Wartung, Lockout, Lockout Tagout
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 37,84*
€ 50,00*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 46,45*
€ 61,16*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 48,32*
€ 64,94*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
43608
ab € 10,91*
Zubehör
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.