Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Verengte Fahrbahn, Nr.120, Aluminium RA1, reflektierend, SL 900mm, DIN 67520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42357
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     120-900-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
120 (Gefahrzeichen)
8a (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Fahrbahnverengung (be...
Gefahrzeichen Verengte Fahrbahn
Verkehrszeichen Verengte Fahrbahn,Nr.120,Aluminium RA1,reflektierend,SL 900mm

Verkehrszeichen Verengte Fahrbahn, Verkehrszeichen-Nr. 120, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, vorwiegend für Verkehrsbeschilderungen von ruhendem Verkehr, Material: Aluminium RA1, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Schenkellänge: 900 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA1
Weitere Suchbegriffe: 120 (gefahrzeichen), Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz, Nr. 120, Verkehrszeichen, Aluminium RA1 reflektierend, Fahrbahn verengt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.