Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo-Stopp-Schwelle, Ronde, Anfangs- und Endstück, schwarz, 420x50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42254
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_42254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Tempo-Stopp-Schwelle, Ronde, Anfangs- und Endstück, schwarz, 420x50mm

Tempo-Stopp-Schwelle, Ronde, aus einem Anfangs- und einem Endstück für Tempo-Stopp-Schwelle, robuste, fest aufliegende Schwellen, mit integrierten Reflektoren, einfache Montage durch Stecksystem (Nasen), kann zusätzlich mit Durchsteckangern (50 mm) festverankert werden, sicheres Überfahren der Schwelle durch strukturierte, rutschfeste Oberfläche, Überfahrt bei 5 t Radlast pro Rad, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Durchmesser: 420 mm, Höhe: 50 mm, Gewicht: 5 kg
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör
Grundfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, endstück fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle, Bodenschwelle, Verkehrssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 74,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,69*
€ 223,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 178,36*
€ 212,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,35*
€ 199,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,69*
€ 176,94
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_42255
ab € 148,64*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42256
ab € 162,44*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42253
ab € 163,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.