Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo-Stopp-Schwelle, Ronde, Anfangs- und Endstück, schwarz, 420x75mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42253
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_42253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Tempo-Stopp-Schwelle, Ronde, Anfangs- und Endstück, schwarz, 420x75mm

Tempo-Stopp-Schwelle, Ronde, aus einem Anfangs- und einem Endstück für Tempo-Stopp-Schwelle, robuste, fest aufliegende Schwellen, mit integrierten Reflektoren, einfache Montage durch Stecksystem (Nasen), kann zusätzlich mit Durchsteckangern (50 mm) festverankert werden, sicheres Überfahren der Schwelle durch strukturierte, rutschfeste Oberfläche, Überfahrt bei 5 t Radlast pro Rad, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Durchmesser: 420 mm, Höhe: 75 mm, Gewicht: 7 kg
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör
Grundfarbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 81,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 203,60*
€ 242,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 192,10*
€ 228,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 180,80*
€ 215,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,52*
€ 193,40
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_42255
ab € 149,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42256
ab € 163,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42254
ab € 148,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.