Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Halbschuh Flash 1305 XP, 32300, Kat.II, S1P SRC, Weite 10, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-420546
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     32300-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh Flash 1305 XP, 32300, Kat.II, S1P SRC, Weite 10, Größe 46

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 1305 XP, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem, XP metallfreie Durchtritthemmung, MPU® INNOFLEX System, clima-stream® Konzept, Farbe: schwarz/weiß, Material: Mesh-Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 46
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 71,95*
€ 85,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,94*
€ 85,18*
1
€ 4,90*
ab € 70,07*
€ 85,42*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,69*
€ 86,08*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 106,28*
€ 144,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,56*
€ 172,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,07*
€ 164,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,43*
€ 151,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,61*
€ 132,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,28*
€ 126,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.