Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PORTWEST® Warnschutz-Rucksack, mit Reflexstreifen, gelb, 45x47x65cm, 780g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41836
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     B905 GELB
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
PORTWEST® Warnschutz-Rucksack, mit Reflexstreifen, gelb, 45x47x65cm, 780g

PORTWEST® Warnschutz-Rucksack, ideal für Fahrradfahrer und Schulkinder, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit, Gewebe und Reflexband erfüllen die Anforderungen der EN ISO20471, robust und pflegeleicht, integrierte MP3 Player-/Handytasche, diverse Multifunktionstaschen, gepolsterte Rücken- und Schultergurtpolsterung, zweiseitig schließender Reißverschluss, Farbe: gelb, Material: 100% Polyester, Maße: 45 x 47 x 65 cm, Gewicht: ca. 780 g
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, back pack, Warnschutzrucksack, Fahrradrucksack, Schulrucksack, Tasche, Schultasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Show down DISPLAYS
KRA4R25
ab € 17,92*
Zubehör
Show down DISPLAYS
KRA4G20
ab € 26,57*
Zubehör
BLLB srls
LEOA41003204063
ab € 38,54*
Zubehör
BLLB srls
LEOA41002514050
ab € 26,84*
Zubehör
BLLB srls
LEOA41003514050
ab € 33,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.