Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen mit Klapp-Profil, silber, Aluminium, Profil 32mm, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-15792
Hersteller:
     BLLB srls
Herst.-Nr.:
     LEOA41003204063
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Wechselrahmen mit Klapp-Profil, silber, Aluminium, Profil 32mm, DIN A4

Wechselrahmen mit Klapp-Profil, für den Innen- und geschützten Außenbereich, mit spitzen Ecken, beschriftbar mit wasserlöslichen Filzstiften, Farbe: silber, Material: eloxiertes Aluminium, splitter- und reflexfreie Kunststoffscheibe, stabile Rückplatte aus Polypropylen, Profilbreite: 32 mm, Einlegemaß: DIN A4
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, Aushänge, Aushang, Aushangsysteme, Bilderrahmen, Plakatrahmen, DIN A4, Aushangsystem, Unternehmenskommunikation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 38,64*
€ 65,15*
Frei Haus
ab € 38,81*
€ 66,72*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BLLB srls
LEOA11002204063
ab € 87,42*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA21002204063
ab € 64,41*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA31002204063
ab € 39,93*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA41002204063
ab € 33,94*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA11003204063
ab € 97,21*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA21003204063
ab € 63,44*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA31003204063
ab € 43,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.