Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Stiefel MASON Pro GTX Mid,7683102,Kat.II,S3 SRC,schwarz,Typ 2,Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-418148
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7683102
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Stiefel MASON Pro GTX Mid,7683102,Kat.II,S3 SRC,schwarz,Typ 2,Größe 48

ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel MASON Pro GTX Mid, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, weiche Kragenpolsterung, Reflexmaterial, Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black, metallfreier Durchtrittschutz, Zweischichten-Profilsohle ERGO-ACTIVE, atmungsaktiv, Farbe: schwarz, Material: Rindleder, Gore-Tex-Futter, Typ 2 für durchschnittlich breite Füße, Gewicht: ca. 1230 g/Paar, Größe: 48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,45*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 170,93*
€ 203,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 165,15*
€ 196,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 155,71*
€ 185,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 150,10*
€ 178,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 135,45*
€ 161,19
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
7683102
ab € 135,18*
Sonstiges
ELTEN
7683102
ab € 135,35*
Sonstiges
ELTEN
7683102
ab € 135,52*
Sonstiges
ELTEN
7683102
ab € 135,39*
Sonstiges
ELTEN
7683102
ab € 135,61*
Sonstiges
ELTEN
7683102
ab € 135,79*
Sonstiges
ELTEN
7683102
ab € 135,06*
Sonstiges
ELTEN
7683102
ab € 135,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.