Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Stiefel MASON Pro GTX Mid,7683102,Kat.II,S3 SRC,schwarz,Typ 2,Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-418140
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7683102
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Stiefel MASON Pro GTX Mid,7683102,Kat.II,S3 SRC,schwarz,Typ 2,Größe 40

ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel MASON Pro GTX Mid, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, weiche Kragenpolsterung, Reflexmaterial, Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black, metallfreier Durchtrittschutz, Zweischichten-Profilsohle ERGO-ACTIVE, atmungsaktiv, Farbe: schwarz, Material: Rindleder, Gore-Tex-Futter, Typ 2 für durchschnittlich breite Füße, Gewicht: ca. 1230 g/Paar, Größe: 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,43*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 171,25*
€ 203,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 166,67*
€ 198,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 157,65*
€ 187,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 148,69*
€ 176,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 135,43*
€ 161,16
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
7683102
ab € 135,18*
Sonstiges
ELTEN
7683102
ab € 135,25*
Sonstiges
ELTEN
7683102
ab € 136,09*
Sonstiges
ELTEN
7683102
ab € 136,04*
Sonstiges
ELTEN
7683102
ab € 136,27*
Sonstiges
ELTEN
7683102
ab € 135,12*
Sonstiges
ELTEN
7683102
ab € 136,14*
Sonstiges
ELTEN
7683102
ab € 135,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.