Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Notausgangsleuchte
>
Artikel
CEAG Sicherheitsleuchte SV Euro 1L LED, Notlichtdauer 1h, inkl. 3 Piktos
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-41672
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
3303727
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
CEAG Sicherheitsleuchte SV Euro 1L LED, Notlichtdauer 1h, inkl. 3 Piktos
CEAG Sicherheitsleuchte SV Euro 1L LED, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DINEN 1838, Erkennungsweite: 32 m, Leuchtmittel: LED-Leiste, zur Wand- und Deckenmontage, Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, Anschlussspannung: 230 V, AC 50 Hz, Betriebsdauer/Notlichtdauer: 1 h, Schutzart: IP 41, Schutzklasse: II, Funktionsüberwachung: Prüftaster und Kontroll LED, Akku: NC-Akku 3,6V / 1,5 Ah, Material: Kunststoff, Maße: 342 x 200 x 68, Lieferung inkl. 3 Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010/ASR A1.3
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Notbeleuchtungen
>
Notbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Rettungswegleuchte
,
Rettungszeichenlampe
,
Rettungszeichenleuchte
,
fluchtwegleuchte led
,
fluchtwegleuchte
,
Fluchtwegkennzeichen
,
Rettungszeichenleuchten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 418,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,34*
€ 497,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,90*
€ 485,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,13*
€ 460,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,13*
€ 448,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,63*
€ 414,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEAG Sicherheitsleuchte SV Euro 1L LED, Notlichtdauer 1h, inkl. 4 Piktos, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
Kroschke
502636
€ 422,64*
Sonstiges
CEAG Sicherheitsleuchte SV Euro 1L LED, Notlichtdauer 3h, inkl. 3 Piktos
Eaton
3303728
€ 459,51*
Sonstiges
CEAG Sicherheitsleuchte SV Euro 1L LED, Notlichtdauer 3h, inkl. 4 Piktos, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
Kroschke
502637
€ 464,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.