Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel mit Zeitschema, 5-reihig, 10 Schienen, für DIN A4 Auftragstaschen, 21kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41309
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00589
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Planungstafel m. Zeitschema,5-reihig,10 Schienen,für DIN A4 Auftragstaschen,21kg

Planungstafel mit Zeitschema, fünfreihig, mit 10 belegbaren Schienen und zusätzlichem Ablagefach, für DIN A4 Auftragstaschen z.B. für Kfz-Betriebe, Einstecktiefe: 210 mm, Sichtrand: 96 mm, schmutzabweisende Oberfläche, Tafeln beliebig aneinander ansetzbar, Planungsreihen durchgehend befüllbar, Farbe: grau, Material: Polyprophylen, Gewicht: 21 kg, Maße: 1580 x 1282 x 76 mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, kartensortiertafel din a4, dokumenten sortiertafel, Belegtafel, Auftragstafel, Tages- oder Wochenplaner, Planungstafel, Auftragstaschen, Zeitschema, DIN A4, Aushangsystem, Infotafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,25*
€ 466,02*
Lager 114
Frei Haus
ab € 602,28*
€ 733,35*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,35*
€ 872,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,04*
€ 831,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 635,02*
€ 755,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,99*
€ 744,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,19*
€ 732,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,28*
€ 716,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eichner Organisation
9019-00588
ab € 324,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.