Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel mit Zeitschema, 5-reihig, 6 Schienen, für DIN A4 Auftragstaschen, 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41299
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00588
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Planungstafel mit Zeitschema,5-reihig,6 Schienen,für DIN A4 Auftragstaschen,15kg

Planungstafel mit Zeitschema, fünfreihig, mit 6 belegbaren Schienen und zusätzlichemAblagefach, für DIN A4 Auftragstaschen z.B. für Kfz-Betriebe, Einstecktiefe: 210 mm,Sichtrand: 96 mm, schmutzabweisende Oberfläche, Tafeln beliebig aneinander ansetzbar, Planungsreihen durchgehend befüllbar, Farbe: grau, Material: Polyprophylen, Gewicht: 15 kg, Maße: 1580 x 900 x 76 mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, kartensortiertafel din a4, dokumenten sortiertafel, Belegtafel, Auftragstafel, Tages- oder Wochenplaner, Planungstafel, Auftragstaschen, Zeitschema, DIN A4, Aushangsystem, Infotafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,11*
€ 400,45*
Lager 114
Frei Haus
ab € 503,58*
€ 620,09*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,09*
€ 737,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,58*
€ 674,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 536,26*
€ 638,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,00*
€ 625,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,54*
€ 613,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,58*
€ 599,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eichner Organisation
9019-00589
ab € 383,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.