Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Werkstattplaner für Kfz-Betriebe A410 SchienenH: 1282 mm B: 1580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9019-00589
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00589
EAN/GTIN:
     4052301016224
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Die EICHNER Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und sind im modernen Design und zeitloser Farbgebung gefertigt. Die Zuordnung der mit Reparaturaufträgen bestückten Auftragstaschen ist über die links außen in der Plantafel steckenden Namensschilder sofort erkennbar. Das Zeitschema in der Tafel zeigt, wer welche Aufgaben wann zu erfüllen hat.******Alle Werkstattplaner sind in unterschiedlichen Sprachen erhältlich. Einfach den Ländercode an die Artikelnummer anhängen EN, FR, ES, IT, NL, PT, EL, PL oder ohne Bedruckung mit dem Code BL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Maße:
1.580 x 1.282 mm
Schienen:
10
Format:
DIN A 4
Farbe:
Grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,35*
€ 469,87*
Frei Haus
ab € 606,32*
€ 738,35*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,87*
€ 559,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,54*
€ 537,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,68*
€ 479,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,73*
€ 469,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,35*
€ 456,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eichner Organisation
9019-00588
ab € 322,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.