Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh BREEZER grey Low, 72109, S1 SRC, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-409747
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72109
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
DGUV 112-191/BGR 191
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh BREEZER grey Low, 72109, S1 SRC, Kat.II, Größe 47

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh BREEZER grey Low, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtung / Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche, gepolsterter Schaftrand, Schaftperforierung für sehr gute Luftzirkulation, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle, Material: Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 1050 g/Paar, Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
47
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,01*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,49*
€ 148,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,41*
€ 144,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,07*
€ 132,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,82*
€ 115,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,01*
€ 101,16
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.