Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Laborkittel, Modell PL309, Kat. III, weiß, 109cm, Größe M, 50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-408002
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TY PL30S WH 09, D13495983
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
ESD-Laborkittel
Laborkittel
Labormantel
Labormäntel
Tyvek® 500 Laborkittel, Modell PL309, Kat. III, weiß, 109cm, Größe M, 50/VE

Tyvek® 500 Laborkittel, Modell PL309, Kategorie III, Teilkörperschutz Typ PB, antistatisch auf beiden Seiten gemäß EN 1149-5, Schutz gegen Infektionserreger gemäß EN 14126, mit Kragen, Reißverschluss und 2 Taschen, Gummizüge an Ärmelenden, innenliegende Nähte, Farbe: weiß, Material: Tyvek® 500, Grammatur: ca. 41,5 g/qm, Länge: ca. 109 cm, Größe: M, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Kittel
Farbe Bekleidung:
Weiß
Norm:
EN 1149-5
Gewicht:
< 500g
Marke:
DuPont
Weitere Suchbegriffe: laborkittel tyvek größe m, laborkittel, tyvek laborkittel, Kittel, Schutzkleidung, Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstung, Schürzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 7,6448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 450,84*
€ 536,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 443,28*
€ 527,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 423,77*
€ 504,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 413,29*
€ 491,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 382,24*
€ 454,87
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DuPont
TY POSA S WH 00, D13398551
ab € 0,00369*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.