Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Eckschutzprofil Typ H+, mit Edelstahlunterlage, gelb/schwarz, PU-Schaum, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-40022
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     15717
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Herstellergarantie
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Montageplatte
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Knuffi Eckschutzprofil Typ H+,mit Edelstahlunterlage,gelb/schwarz,PU-Schaum,1m

Knuffi Eckschutzprofil Typ H+, mit Edelstahlunterlage, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, zum Anschrauben, Schutz vor Verletzungen und Materialschäden, signalisiert Gefahrstellen und verhindert Stoßverletzungen, Edelstahlunterlage ermöglicht ein Anbringen auf unebenen Untergründen und bietet doppelten Schutz vor Rammschäden, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/ schwarz, Material: Polyurethanschaum/Edelstahl, Länge: 1 m, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Marke:
Knuffi
Sorte:
Rammschutz
Material:
Polyurethanschaum
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Warnprofil, knuffi eckschutzprofil, montageplatte, eckschutzprofil schwarz, Eckschutz, Rammschutz, Warn-und Schutzprofil, Kantenschutz, Warnschutzprofil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 60,97*
€ 4,95*
ab € 47,22*
€ 61,72*
€ 4,95*
ab € 45,02*
€ 61,72*
€ 4,95*
ab € 59,17*
€ 75,98*
Lager 114
Frei Haus
ab € 73,90*
€ 105,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
8037
ab € 66,65*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
13717
ab € 44,93*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
16717
ab € 47,10*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
6037
ab € 66,59*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
17717
ab € 45,32*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
14717
ab € 45,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.