Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK® Zebrastreifen, Rutschhemmung R12, zur Kennzeichnung von Verkehrswegen, zum Einbrennen, weiß, 1000x500mm, 5/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39469
Hersteller:
     GEVEKO Markings
Herst.-Nr.:
     662180
EAN/GTIN:
     k.A.
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutschbelag Symbole
Bodenmarkierung Zebrastreifen
Bodenzeichen Zebrastreifen
Zebrastreifen Bodenmarkierungsstrei...
PREMARK® Zebrastreifen, zum Einbrennen, weiß, 1000x500mm, 5/VE

PREMARK® Zebrastreifen, Rutschhemmung R12 gemäß ASR A1.5, zur Kennzeichnung von Verkehrswegen, hoher Warn- und Hinweiseffekt, Oberfläche von Steinen und anderen Unsauberkeiten bereinigen, anschließend Feuchtigkeit auf dem Untergrund mit einem Gasbrenner beseitigen, Markierungsstreifen auslegen und mit einem Gasbrenner fixieren, Farbe: weiß, Format: 500 x 1000 mm, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück, Lieferung inkl. ausführlicher Verleganleitung
Weitere Informationen:
Breite:
500mm
Länge:
1000mm
Sorte:
Kennzeichnungssymbole
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung zebrastreifen, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitszeichen, Straßenmarkierung, Bodenmarkierung, Bodenzeichen, Sicherheitszeichen für den Boden, Warnmarkierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 118,93*
€ 149,96*
Frei Haus
ab € 119,09*
€ 151,03*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,96*
€ 178,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 148,10*
€ 176,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,32*
€ 171,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,53*
€ 157,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,93*
€ 141,53
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 23,786* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEVEKO Markings
829841
ab € 95,07*
Zubehör
GEVEKO Markings
201370
ab € 77,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.