Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ChipFill® Thermoplastik, zum Ausbessern von Schlaglöchern, schwarz, 12kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-503385
Hersteller:
     GEVEKO Markings
Herst.-Nr.:
     829841
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreparatur
Reparatursystem
Oberflächenausbesserung
Schlaglochsanierung
ChipFill® Thermoplastik, zum Ausbessern von Schlaglöchern, schwarz, 12kg

ChipFill® Thermoplastik, zum Ausbessern von Schlaglöchern mit einer maximalen Tiefe von 5 cm und einem maximalen Durchmesser von 20 cm, sowie von natürlichen Rissen und Verbindungsstellen, kann bis zu einer Temperaturuntergrenze von 10°C verarbeitet werden, Farbe: schwarz, Material: vorgefertigtes Alkyd-Thermoplastmaterial, Inhalt: 12 kg
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Straßensanierung, Schlaglochreparatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 30,30*
Zubehör
Nölle Profi Brush
243450
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.