Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Rauchmelder RWM 150, 85dB, DIN EN 14604/VdS 3131, weiß, 100x36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39077
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     37242
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
abus rauchmelder
ABUS Rauchmelder RWM 150, 85dB, DIN EN 14604/VdS 3131, weiß, 100x36mm

ABUS Rauchmelder RWM 150, gemäß DIN EN 14604, VdS 3131 zertifiziert, Erfassungsbereich: bis 40 qm innerhalb eines Raumes, Lautstärke: 85 dB, festverbaute 3 Volt Lithiumbatterie, 10 Jahre Batterielebensdauer, Warnung bei schwacher Baterie, regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung, Stummschaltungsoption für 9 Minuten, Nachkalibrierung bei Verschmutzung, Farbe: weiß, Maße: 100 x 36 mm

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder, batterie rauchmelder, Brandmelder, Brandmeldeanlage, Feuermelder, Alarmgeber, Dampfmelder, Brandverhütung
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,34*
€ 25,22*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 19,4242*
€ 25,3842*
2 Tage
13
€ 4,90*
ab € 19,58*
€ 25,48*
€ 4,00*
ab € 19,53*
€ 25,55*
Lager 114
Frei Haus
ab € 50,87*
€ 70,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
HSZU10000
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.