Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socken, kurz, schwarz, verstärkte Baumwolle, Größe 38-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-38911
Hersteller:
     Nordpol-Strümpfe
Herst.-Nr.:
     2800, SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Socken, kurz, schwarz, verstärkte Baumwolle, Größe 38-40

Socken, kurz, Ferse und Spitze verstärkt, hochelastisch, Farbe: schwarz, Material: 83% Baumwolle, 14% Polyacryl, 3% Elastan, Größe: 38 - 40
Weitere Informationen:
Größe:
38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nordpol-Strümpfe
2800, SCHWARZ
ab € 6,31*
Sonstiges
Nordpol-Strümpfe
2800, SCHWARZ
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.