Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE® Stehleiter STABILO® Professional, R13,6 Stufen, Alu, Arbeitshöhe 3,4m, 9,2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37914
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     136046
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
KRAUSE® Stehleiter STABILO® Professional,R13,6 Stufen,Alu,Arbeitsh.3,4m,9,2kg

KRAUSE® Stehleiter STABILO® Professional mit R13-Stufen, gemäß DIN EN 131, mit offenem Lochbild für sicheren Stand, stabile Sicherheitsplattform mit rutschhemmender R13-Profilierung, hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder, SafetyCap Fußstopfen für sicheren Stand, 6 Stufen, Stufentiefe: 80 mm, Material: Aluminium, Höhe: 2,05 m, Arbeitshöhe: 3,40 m, Gewicht: 9,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 6 stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu-stehleiter krause, Stehleiter, Leiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 143,15*
€ 178,64*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 169,79*
€ 212,88*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 177,05*
€ 217,24*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,90*
€ 292,95*
Lager 114
Frei Haus
ab € 311,64*
€ 374,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,12*
€ 445,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,36*
€ 433,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,57*
€ 419,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,85*
€ 411,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,64*
€ 370,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.