Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Bundhose Oldenburg, schwarz/dunkelgrau, Mischgewebe, 82cm, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-376046
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12579-442-0918
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® Bundhose Oldenburg, schwarz/dunkelgrau, Mischgewebe, 82cm, Größe 46

MASCOT® Bundhose Oldenburg, Serie UNIQUE, gemäß EN 15797, ergonomische Passform, niedrige Taille, Reißverschluss, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, geräumige und verstärkte Taschen, Reflexeffekte, Farbe: schwarz/dunkelgrau, Material: 65% Polyester, 35% Viskose, Grammatur: ca. 270 g/qm, waschbar bis 60°C, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 46
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
46
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 800g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, mascot arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr 46, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Berufskleidung, UNIQUE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5711074030866
ab € 39,75*
Sonstiges
Mascot
12579-442-0918
ab € 67,19*
Sonstiges
Mascot
12579-442-0918
ab € 67,32*
Sonstiges
Mascot
12579-442-0918
ab € 67,15*
Sonstiges
Mascot
12579-442-0918
ab € 67,23*
Sonstiges
Mascot
12579-442-0918
ab € 66,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.