| |
|
| Artikel-Nr.: 114-37437 Herst.-Nr.: 37437 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verp.kennz. Kl. 9 Miscellaneous,Haftpapier,permanent,100x100mm,1000/Rolle
Verpackungskennzeichen Klasse 9 - mit Zusatztext Miscellaneous, gemäß IMDG-Code, GGVSEB, ADR, IATA, zur zeitlich begrenzten Markierung von Umverpackungen aus Karton, Pappe oder Papier, Material: permanent haftendes Haftpapier, Format: 100 x 100 mm, 1 Rolle = 1000 Stück Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Gefahrgutkennzeichen | Grundfarbe: | weiß | Material: | Haftpapier | Ausführung: | Rolle | Schriftfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, Verpackungsetiketten, Warnhinweis, GGBefG, Gefahrgutetiketten Klasse 9, Gefahrgutkennzeichnung |
| | |
| |