Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Auffangwanne unterfahrbar, ohne Gitterrost, 865x1245x350mm, 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37408
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     33052
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
asecos Auffangwanne unterfahrbar,ohne Gitterrost,865x1245x350mm,15kg

asecos Auffangwanne unterfahrbar, ohne Gitterrost, für bis zu 2 Fässer à 200 Liter, zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen, hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren und Laugen, Material: Polyethylen, Auffangvolumen: 220 Liter, Traglast: 760 kg/qm, Format: 865 x 1245 x 350 mm, Gewicht: 15 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne pe unterfahrbar, fasswanne, fasswanne gfk, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffbehälter, Gefahrguttonne, Industriefass, Fass
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,55*
€ 178,07*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,55*
€ 179,02*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,73*
€ 184,17*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,62*
€ 184,17*
Lager 114
Frei Haus
ab € 361,41*
€ 408,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,26*
€ 485,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,48*
€ 475,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,40*
€ 452,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,82*
€ 446,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,41*
€ 430,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
33055
ab € 234,10*
Sonstiges
Asecos
33054
ab € 197,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.