Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-37334 Herst.-Nr.: 7100217868 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M™ Anstoßkappe First Base 3, Kat.II, Kurzschirm (55mm), rot, 52-65cm
3M™ Anstoßkappe First Base 3, Kategorie II, mit Kurzschirm, gemäß EN 812, optimiertes Design, mit Absorptions-Schaumstoffeinlage, schadstofffrei, vergrößerter Belüftungsbereich und Innenmaße, umlaufendes Gewebe-Schweißband, bogenförmige Gestaltung über dem Ohr zur Kompatibilität mit anderer PSA, maschinenwaschbar bis 40°C, Farbe: rot, Material: atmungsaktives Polyester mit Mikroperforation, größenverstellbar von 52-65 cmKopfumfang, Schirmlänge: ca. 55 mm, Gewicht: ca. 190 g Weitere Informationen: | | Art Kopfschutz: | Anstoßkappe | Material Kopfschutz: | Polyester | Farbe Bekleidung: | Rot | Norm: | EN 812:A1 | Gewicht: | <500 g | Marke: | Scott Health & Safety |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, Baseballkappen, Kopfbedeckungen, Baseball-Kappen, Caps, Kopfschutz, Sicherheitsschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Mütze, Kappe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 12,38* | € 15,43* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,43* | € 17,94* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,30* | € 19,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,74* | € 20,48* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 16,98* | € 27,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|