Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT Anstoßkappe First Base 3, mit Kurzschirm, kornblau, größenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37332
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100217860
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
3M™ Anstoßkappe First Base 3, Kat.II, Kurzschirm (55mm), kornblau, 52-65cm

3M™ Anstoßkappe First Base 3, Kategorie II, mit Kurzschirm, gemäß EN 812, optimiertes Design, mit Absorptions-Schaumstoffeinlage, schadstofffrei, vergrößerter Belüftungsbereich und Innenmaße, umlaufendes Gewebe-Schweißband, bogenförmige Gestaltung über dem Ohr zur Kompatibilität mit anderer PSA, maschinenwaschbar bis 40°C, Farbe: kornblau, Material: atmungsaktives Polyester mit Mikroperforation, größenverstellbar von 52-65 cm Kopfumfang, Schirmlänge: ca. 55 mm, Gewicht: ca. 190 g
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Anstoßkappe
Material Kopfschutz:
Polyester
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Norm:
EN 812:A1
Gewicht:
<500 g
Marke:
Scott Health & Safety
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, Baseballkappen, Kopfbedeckungen, Baseball-Kappen, Caps, Kopfschutz, Sicherheitsschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Mütze, Kappe
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,20*
€ 16,18*
3 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 12,60*
€ 16,41*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,36*
€ 16,47*
1
€ 8,95*
ab € 12,38*
€ 16,54*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 16,93*
€ 24,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.