Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-36750 Herst.-Nr.: 7232 02 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOLDEX Komplettset Serie 7000,Kat.III,Halbmaske 7002,2 Kombinationsfilter A2P3 R
MOLDEX Komplettset Serie 7000, Kategorie III, bestehend aus Halbmaske 7002, mit 2 Kombinationsfiltern A2P3 R, zum Schutz gegen Gas, Dampf und Staub gemäß EN 143, Halbmaske mit Ein- und Ausatemventil für geringen Atemwiderstand, EasyLock® Filtersystem zureinfachen Filtermontage ohne zusätzliche Adapter, Drop-Down-System für schnelles Auf- und Absetzen, Material: TPE, 100% PVC-frei, Gewicht (ohne Filter): ca. 98 g, Lieferung im hygienischen transparenten Eimer Weitere Informationen: | | Marke: | Moldex-Metric | Norm: | EN 143 | Kategorie: | Halbmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzmasken, Atemschutz-Masken, Atemschutz, Atemschutzfilter, Sicherheitsschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutzsets |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,92* | € 42,01* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 34,18* | € 42,22* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 33,87* | € 43,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 35,46* | € 43,75* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 59,77* | € 73,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|