Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS ESD-Sicherheitssandale TIM AIR, 6410 AL, Kategorie II, S1P, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-350543
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     6410 AL
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STABILUS ESD-Sicherheitssandale TIM AIR, 6410 AL, Kategorie II, S1P, Größe 43

STABILUS ESD-Sicherheitssandale TIM AIR, Kategorie II, S1P, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen und Zurichtungen gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, zusätzlicher Kappenschutz durch hochgezogene Sohle, gepolsterter Schaftrand, metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle, PU/PU-Sohle, Fersen- und Vorfußdämpfung, antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle, Farbe: schwarz/grün, Material: Schaft aus Mikrofaser, Lederfutter, Gewicht: ca. 1040 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1500g
Größe:
43
Kategorie:
S1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,33*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,69*
€ 142,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,09*
€ 139,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,30*
€ 124,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,46*
€ 107,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,33*
€ 95,59
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 69,32*
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 81,00*
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,39*
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,40*
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.