Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS ESD-Sicherheitssandale TIM AIR, 6410 AL, Kategorie II, S1P, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-350537
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     6410 AL
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STABILUS ESD-Sicherheitssandale TIM AIR, 6410 AL, Kategorie II, S1P, Größe 37

STABILUS ESD-Sicherheitssandale TIM AIR, Kategorie II, S1P, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen und Zurichtungen gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, zusätzlicher Kappenschutz durch hochgezogene Sohle, gepolsterter Schaftrand, metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle, PU/PU-Sohle, Fersen- und Vorfußdämpfung, antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle, Farbe: schwarz/grün, Material: Schaft aus Mikrofaser, Lederfutter, Gewicht: ca. 1040 g/Paar, Größe: 37
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1500g
Größe:
37
Kategorie:
S1P
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,09*
€ 87,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,49*
€ 90,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,78*
€ 91,02*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 75,9146*
€ 92,5846*
Lager 114
Frei Haus
ab € 80,22*
€ 112,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,27*
€ 133,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,03*
€ 130,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,30*
€ 118,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,32*
€ 103,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,22*
€ 95,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,39*
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,34*
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,34*
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,55*
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.